Beli plat besi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Plat Strip Besi
    Mulai

    Rp1.499.900

    Non Brand Plat Strip Besi
    Deskripsi:
    Plat strip yang bisa digunakan untuk rangka atap, plafon, dan partisi
    atribut:
    • Material: Galvanized Iron
    • Thickness (mm): 5
    • Width (mm): 50
    • Lenght (mm): 6000
  2. CBM Galvalume Plat Sheet (Lembaran Plat Galvalume)
    Mulai

    Rp1.399.900

    CBM Galvalume Plat Sheet (Lembaran Plat Galvalume)
    Deskripsi:
    Galvalume Plat Sheet dengan pilihan tebal 1mm, 1.2mm, dan 1.5mm lebar 1219mm panjang 2438mm
    atribut:
    • Width (mm): 1219
    • Length (mm): 2438
  3. Non Brand Plat SHPC
    Mulai

    Rp1.899.900

    Non Brand Plat SHPC
    Deskripsi:
    Plat baja komersial berkualitas yang sering digunakan dalam industri manufaktur dan konstruksi. SPHC merupakan singkatan dari Steel Plate Hot Rolled Coiled
    atribut:
    • Width (mm): 1220
    • Length (mm): 2440
  4. Non Brand Stainless Steel Plate
    Mulai

    Rp98.900

    Non Brand Stainless Steel Plate
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
  5. Non Brand Plat SS201
    Mulai

    Rp779.900

    Non Brand Plat SS201
    atribut:
    • Dimensions (mm): 1120x2440
  6. Non Brand Aluminium Plat Sheet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    Non Brand Aluminium Plat Sheet
    Deskripsi:
    Plat aluminium multi guna
  7. RS PRO Tool Steel Flat Bar
    Mulai

    Rp3.399.900

    RS PRO Tool Steel Flat Bar
    Deskripsi:
    Ground Flat Stock - Metric & ImperialHigh quality tool steel fully annealed and free from carburisationPrecision ground to close tolerances, enables finished components to be produced with minimum machiningSuitable for hardening with excellent dimensional stability and resistance to wearConforms to BS4659: 1971 BO1Applications include gauges, punches, dies, jigs, templates, cams, machine parts etc.Tolerance Imperial; W -0.000 +0.005in;T -0.001 +0.001inTolerance Metric; W -0.000 +0.127mm;T -0.000 +0.050 mm
    atribut:
    • Form: Flat Bar
    • Height (mm): 4
    • Length (mm): 500
    • Material: Tool Steel
    • Width (mm): 25
  8. Non Brand Besi Siku L
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Besi Siku L
    Deskripsi:
    Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
  9. Bevananda Galvanized Roof Wire Mesh (Kawat Jaring Atap Galvanis)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Bevananda Galvanized Roof Wire Mesh (Kawat Jaring Atap Galvanis)
    Deskripsi:
    Roofmesh merupakan jaring kawat yang berkualitas tinggi dan diproses melalui hotdip galvanis menghasilkan jaring kawat yang tahan terhadap karat,Produk dengan lapisan Galvanized akan memberikan proteksi terhadap karat paling baik, Diameter kawat semakin besar, kekuatan topang semakin baik,Lubang jaring semakin kecil kekuatan bentang semakin bagus,Fungsi :Insulasi Atap/Penahan Glasswool,Kandang Binatang,Kandang Burung,penguat dinding penahan,Rak, Partisi, Kandang Ternak, Pengurung, Dinding Tanaman merambat, Teralis, Pagar dllProduk asli IndonesiaAnti karat hingga diatas 1 tahun pada keadaan lingkungan yang normalSNI 07-1590-1989, Tersertifikasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)Proses produksi sesuai standar ISO Management Mutu 9001:2015
    atribut:
    • Wire Material: Galvanized
  10. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    52%
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  11. monotaro.id Ring Plat Besi Putih
    49%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.900

  12. ACE OLDFIELDS Set Bak Cat dan Kuas Cat Roll All Paint
    Mulai

    Rp43.900

    ACE OLDFIELDS Set Bak Cat dan Kuas Cat Roll All Paint
    Deskripsi:
    Dirancang guna kebutuhan pengecatan yang praktis dengan harga ekonomis untuk cat bahan dasar air maupun minyak pada permukaan bidang halus.Terdiri dari :- 1pcs miniroller cover & frame short all paint 110mm- 1pcs bak cat mini roller 110mm
    atribut:
    • Size (mm): 110
  13. FSA Barricade Tape Warna Spesial
    Mulai

    Rp47.900

    FSA Barricade Tape Warna Spesial
    Deskripsi:
    Barricade 3"x3 Merah Putih
    atribut:
    • Width (inch): 3
  14. GRH Aluminium Composite Panel (Panel Komposit ACP)
    Mulai

    Rp419.900

    GRH Aluminium Composite Panel (Panel Komposit ACP)
    Deskripsi:
    ACP Aluminium Composite Panel ini untuk warna Doff/Glossy.Produk GRH PVDF kuat, tahan lama, memiliki ketahanan panas yang sangat baik, redaman suara yang baik dan perawatan yang mudah, oleh karena itu sangat ideal untuk penggunaan internal dan eksternalKeuntungan Menggunakan Aluminium Composite Panel GRH :1. Daya tahan yang cukup tinggi terhadap cuaca2. Bahan yang bagus untuk dekoratif baik eksterior maupun interior3. Tersedia dalam berbagai macam warna dan motif4. Mudah dibentuk, dilipat, dibor, dan dibending5. Mudah dibersihkan6. Tahan karat dan anti rayap
  15. POLY-PUSH Sambungan Pipa Flange Adaptor
    Mulai

    Rp179.900

    POLY-PUSH Sambungan Pipa Flange Adaptor
    Deskripsi:
    Poly Push Flange Adaptor HDPE Compression Fittings PN16Berfungsi sebagai penyambung antara pipa dengan ujung berbeda, misalnya pipa berujung polos (plain end) dengan pipa berujung flange (flanged end), atau untuk menghubungkan pipa dengan peralatan seperti valve atau pompa. Adaptor ini memungkinkan transisi yang aman dan kuat antara dua jenis sambungan yang berbeda dalam sistem perpipaan.
    atribut:
    • Material: PE
    • Pressure Nominal (bar): 16
    • Standards: ISO 4427 - 2.2007/SNI 4829.2 : 2015
  16. Nobleza Engsel
    Mulai

    Rp71.900

    Nobleza Engsel
    atribut:
    • Material: Stainless SUS 304
    • Finishing: Stainless SUS 304
Daftar Harga plat besi Terbaru November 2026
Non Brand Plat Strip BesiRp1.499.900
CBM Galvalume Plat Sheet (Lembaran Plat Galvalume)Rp1.399.900
Non Brand Steel PlateRp899.900
Non Brand Plat SHPCRp1.899.900
Non Brand Stainless Steel PlateRp98.900
Non Brand Plat Strip AluminiumRp159.900
Non Brand Plat SS201Rp779.900
Non Brand Aluminium Plat SheetRp139.900
RS PRO Tool Steel Flat BarRp3.399.900
Non Brand Besi Siku LRp239.900

Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)